Compteur B23 Triphase Modbus Mesure Directe 65A Silver Mid

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 65 A
  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 65 A

Compteur B23 Triphase Mesure Directe 65A Config 3/4 fils - afficheur LCD - sortie impulsion -tension 3x240/400 V AC- précision Classe B - encombrement 4 modules - Certification MID - Communication modbus RTU

 
 

Détails du produit

Compteur sur rail DIN compact et avancé avec un affichage rétroéclairé facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Connexion directe triphasée pour énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Registre réinitialisable pour les valeurs intermédiaires. Jusqu'à quatre tarifs. Deux sorties et entrées pour impulsions ou alarme, etc. Communication RS-485 via Modbus RTU ou bus EQ. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

autre

courant nominal (In)

65 A

tension nominale (Un) L-L

380...415 V

signature EDL40

Non

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

avec code de blocage

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

quatre conducteurs

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de positions

7

largeur en nombre de modules

4

type de compteur

électronique

courant maximal (Imax)

65 A

fréquence

50...60 Hz

adapté à

achat/livraison

Profondeur

65 mm

consommation d'énergie

0.721 W

type d'affichage

numérique

Hauteur

26.5 mm

Modèle type

mesure directe

Largeur

70 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

commande tarifaire

externe

type de tarif

multitarif

taux d'impulsion

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

Info produit

Code Douane

90283019

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.