Compteur B24 Triphase Mesure InDirecte 6A Steel Mid

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 6 A
  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 6 A

Compteur B24 Triphase Mesure InDirecte 6A Config 3/4 fils - afficheur LCD - sortie impulsion -tension 3x240/400 V AC- précision Classe B - encombrement 4 modules - Certification MID

 
 

Détails du produit

Compteur sur rail DIN compact et avancé avec un affichage rétroéclairé facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Transformateur triphasé connecté pour l'énergie active. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

tension nominale (Un) N-L

230...240 V

avec code de blocage

Non

mesure de la courbe de charge

Non

courant nominal (In)

6 A

tension nominale (Un) L-L

380...415 V

Type de pôles

quatre conducteurs

classe de précision

B

taux d'impulsion

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

sortie d'impulsion

électrique

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

0.721 W

type d'affichage

numérique

adapté à

achat

Profondeur

65 mm

largeur en nombre de modules

4

courant maximal (Imax)

6 A

nombre de positions

7

type d'énergie

puissance active

type de tarif

tarif simple

signature EDL40

Non

type de compteur

électronique

Hauteur

26.5 mm

Modèle type

transformateur de mesure

Largeur

70 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Code Douane

90283019

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.