Compteur monophasé multimesure direct 63A. Com Wifi et appli smartphone.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 63 A

Compteur monophasé multi-mesure direct 63A avec communication WIFI et suivi des données sur application smartphone. Relais de coupure intégré, pilotable sur appli ou programmable en relais de seuil ou horloge. Boitier largeur 1 module.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

autre

type de compteur

électronique

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

1

courant maximal (Imax)

63 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

sans

adapté à

achat/livraison

Modèle type

mesure directe

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.