Compteur multi-mesures monophasé 100A direct agréé MID - Modbus, double tarif.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 100 A

Compteur multimesure monophasé direct 100A certifié MID. Comptage double tarifs par contact externe. Émetteurs d'impulsions et port RS485 protocole Modbus. Boîtier rail-din largeur 2 modules.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

type de tarif

tarif double

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

modbus

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

2

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

courant maximal (Imax)

100 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

mesure directe

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.