Compteur traversant certifié MID - tri - 65A

Main media

Compteur triphasé direct jusqu'à 65 A, certifié MID. Conforme aux exigences de facturation. Format 3 modules DIN compact, installation rapide. Compatible famille Pulsar, il garantit un suivi fiable de l'énergie.

 
 

Détails du produit

Le compteur MID triphasé certifié assure une mesure fiable pour la facturation en toute conformité.
Caractéristiques principales
Mesure directe jusqu'à 65 A.
Dimensions : 3 modules rail DIN.
Compatibilité : gamme Pulsar.
Fonction principale : facturation conforme MID.

Une gamme d'accessoires pensée pour simplifier l'installation et garantir la performance des bornes de recharge Pulsar. Adaptée à tous types de sites, résidences, copropriétés, PME ou sites industriels, elle permet de gérer efficacement la puissance disponible et de sécuriser vos installations.
Délesteurs monophasés et triphasés : supervision des consommations et pilotage dynamique de la charge.
Compteurs MID : suivi précis de la consommation et facturation conforme aux normes.
Passerelle Linky : connexion directe des compteurs aux bornes pour activer les fonctions avancées.
Installation rapide et compacte : format rail DIN pour un montage simple et efficace.
Ces accessoires garantissent une installation fiable, performante et modulable de vos bornes de recharge Pulsar.

Compteur mid

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Compteur mid

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.