Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interface modulaire pour conversion RS485 / Ethernet pour raccorder les produits communicants sur un réseau IP - 90V~ à 260V~ - 3 modules
3 modules 17,5mm
90V~ à 260V~
Interface modulaire RS485/IP (Ethernet)Conforme aux spécifications Ethernet
Connecteur RJ45
32 produits RS485 maxi raccordable
EMS CX³ : le système complet de gestion de l'energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l'installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l'utilisateur ou l'exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l'installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Ems cx³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre d'appareils max. par canal
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
visualisation
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Nbre de canaux
Type de tension
Modèle type
Type de pose