EnerlinX - EcoStruxure Panel Server - Antenne Wifi ZigBee

Main media

Cet accessoire de communication est une antenne de la gamme EcoStruxure. Sa bande passante est de 2,4/5GHz. Noir et d'une longueur 155.8mm, il possède un raccordement sur plage RP-SMA de 3m. C'est un produit IP65.

 
 

Détails du produit

Cette antenne ajoute une connectivité ZigBee ou wifi à votre passerelle EcoStruxure Panel Server Universel ou Avancé. Branchement rapide directement sur le compteur d'énergie. En partie basse sur le PAS600 et en partie haute sur le PAS800.Accessoire vendu seul. Acccessoire associé à la passerelle.Ce produit répond aux normes internationales et homologations : CEI61010/10-1, CEI61010-2-201, CSA C22.2 No61010-1-12/-2-201, CEI62974-1, CEI62443-4-1, CEI61326-1, EN301-489-1/-17, EN55032, CISPR11, EN300-328, IEEE802.15.4 et 11b/g/n. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution EnerlinX configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour intégrer des applications pré-définies dans vos protections électriques comme le report à distance de la position du disjoncteur.
La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Enerlinx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne sans fil

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)

Non

omnidirectionnel

Oui

angle d'ouverture vertical

78 °

angle d'ouverture horizontal

360 °

bande de fréquences 2

4.9...5.9 GHz

bande de fréquences 1

2.4...2.5 GHz

température ambiante en fonctionnement

-35...65 °C

polarisation

vertical

Classe de protection (IP)

IP65

avec câble de raccordement

Oui

gain d'une antenne

3 dBi

longueur de câble de raccordement

3 m

portée de transmission max.

50 m

raccordement

R-SMA

type de connexion

prise (mâle)

Profondeur

35.5 mm

Hauteur

155.8 mm

Largeur

35.5 mm

Type de pose

montage direct

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85177100

Gamme

Enerlinx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.