MEMO MD65 Compteur divisionnaire 230Vac 65A

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 65 A
  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 80 A

MEMO MD65 Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Mesure réseau 230Vac - Courant nominal 65A

 
 

Détails du produit

Branchement direct sans paramétrage
Courant nominal 5(65) A
Index cumulé et partiel avec RAZ
Classe de précision 1 (CEI 62053-21)
Compact : 2 modules DIN
Capots plombables
Sortie impulsion en standard

Memo md65

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

1

courant nominal (In)

65 A

tension nominale (Un) N-L

161...276 V

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

national

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

taux d'impulsion

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

type de tarif

tarif simple

Hauteur

100 mm

Modèle type

mesure directe

Largeur

36 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

courant maximal (Imax)

80 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

Profondeur

65 mm

type d'énergie

puissance active

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP50

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

2

Info produit

Gamme

Memo md65

Multiple de vente

1

Code Douane

90283011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.