Tywatt 1000 Indicateur de consommations d'énergies

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
ICON

Indicateur de consommations d'énergies avec affichage en ambiance par usage - Mesure des consommations suivant le type d'équipement

 
 

Détails du produit

Fonctions : Affichage des consommations et des historiques en mois/année (pour une installation tri, utiliser un ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas)
Mesure des consommations suivant le type d'équipement
Gestion de l'ECS sur commande heures creuses ou selon programme
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système Bénéfices : Mesure la consommation de tous types de chauffage Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Tywatt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

tension nominale (Un) N-L

230...230 V

Type de pôles

monophasé

sortie d'impulsion

sans

étalonné

Non

commande tarifaire

interne/externe

type de tarif

multitarif

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

Classe de protection (IP)

IP30

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

5

fréquence

50...50 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Gamme

Tywatt

Multiple de vente

1

Code Douane

90283011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.