Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max 6000 A - 36mm - Longueur câble

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In 6000 A
  • Modèle type transformateur de mesure de courant traversant

Transformateur d'Intensité ouvrant Rogowski - Intensité max 6000 A - Diamètre 36mm - Longueur câble 3m - 50mV/kA@50Hz

 
 

Détails du produit

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un diamètre de passage de 36 mm. De plus il est flexible, il peut donc être enroulé autour d'un conducteur de phase sans contrainte. Intensité max : 6000 A, il est de classe 0.5 (Fonctionne uniquement avec les Transducteurs familles INT et IPUINT)
Gamme de transformateurs de courant Rogowski pour des intensités primaires allant jusqu'à 6000 A. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et flexibles, ils sont peu encombrants, ils sont donc adaptés à des installations difficilement démontables.

Bobirog

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bobirog

Multiple de vente

1

Transformateur pour applications Industrielles

hauteur de l'ouverture

36...36 mm

largeur de l'ouverture

36...36 mm

classe de précision

0.5

courant assigné primaire In

6000 A

diamètre d'ouverture

36 mm

Modèle type

transformateur de mesure de courant traversant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.