Terra AC Câble T2-T1 7mètres 1P 32A

Main media

Caractéristiques principales

  • mode de charge mode 3
  • finition côté infrastructure type 2
  • finition côté véhicule autre

Accessoire Chargeur AC Terra Wallbox - P 22 kW, cable T2-T1 de longueur 7m, mophasé/32A - La recharge à la portée de tous pour le résidentiel et le tertiaire.

 
 

Détails du produit

Terra AC

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de charge pour véhicule électrique

mode de charge

mode 3

avec Incable Control Box (ICCB)

Non

finition côté infrastructure

type 2

finition côté véhicule

autre

nombre de conducteurs de communication

0

avec capteur de température

Non

traitement de surface des contacts

argenté

longueur du câble

7 m

type de câble

droit

tension nominale

400 V

Intensité

32 A

Info produit

Gamme

Terra AC

Multiple de vente

1

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.