Terra AC Kit Presse-Etoupe

Main media

Kit de pièces de rechange pour borne Terra AC : 1 presse-étoupe 32 mm + 2 presse-étoupes 25 mm. Assure une protection optimale des câbles et une installation conforme aux normes

 
 

Détails du produit

Gamme de bornes de recharge Terra AC Wallbox de 3 à 22 kW et ses accessoires associés. Une gamme complète avec de nombreuses options de connectivité associés. La recharge à la portée de tous pour le résidentiel et le tertiaire

Terra AC

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Terra AC

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Station de charge véhicule électrique

Profondeur

120 mm

Hauteur

10 mm

Largeur

80 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.