Borne de recharge Green'up Home triphasée 22kW M2+M3 - avec protections

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation triphasé
  • puissance max. par point de chargement 22 kW
  • nombre de points de chargement 1
ICON

Borne de recharge Green'up Home triphasée AC 22kW Mode 2 + Mode 3 avec disjoncteur différentiel et déclencheur à émission fournis - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control

 
 

Détails du produit

IP55 - IK10 : robuste et compatible avec une installation extérieure
Livrée avec protection : Disjoncteur différentiel 30mA type F 4P 40A courbe C à monter dans le tableau de distribution
- Detection de courant de défaut 6mA DC intégrée
Modulation de la charge via la fonction TIC (historique ou standard) du compteur Linky
Possibilité de régler la puissance délivrée. (11/15/18/22kW)
Montage mural ou fixation au sol avec pied (à commander séparément : référence 057057)
Les bornes Green'UP™HOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green'UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L'offre Green'UP™HOME, nativement connectée, intègre l'écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UP™HOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu'à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l'utilisateur lui permet de conserver le contrat d'énergie souscrit.

Green'up home

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Green'up home

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

triphasé

utilisation et configuration via application mobile

Oui

convient pour une charge dynamique

Non

détection de courant résiduel DC

Oui

mise en réseau en maître

Non

standard radio 5G

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge

Non

mise en réseau comme extension

Non

Plug & Charge selon ISO 15118

Oui

export de l'historique de charge

Non

avec interrupteur à clé

Non

gestion intégrée de la charge statique

Non

mise réseau via LAN

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

connectable via Wi-Fi

Non

LTE

Non

NFC (Near Field Communication)

Non

avec disjoncteur de protection

Non

avec lecteur de carte RFID intégré

Non

avec compteur d'énergie

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de prises de courant domestiques

1

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

22 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

1

section de conducteur connectable

6...10 mm²

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50/60 Hz

IK

IK10

largeur

272 mm

Type de pose

montage mural

avec affichage

Non

profondeur

160 mm

hauteur

470 mm

tension d'entrée

380...415 V

puissance de raccordement nominale

22 kW

Matière

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.