Pulsar Pro 7.4 kW version socket T2S. Protection IP55/IK10, RFID intégré, connectivité 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Une borne compacte et fiable pour copropriétés et entreprises recherchant flexibilité et sécurité.
Version socket de la Pulsar Pro 7,4 kW, conçue pour les copropriétés, entreprises et parkings partagés où la flexibilité du câble est essentielle.
Caractéristiques principales :
- Puissance maximale : 7,4 kW en monophasé.
- Connecteur : prise Type 2 avec obturateur.
- Protection et robustesse : IP55 / IK10, détection DC ? 6 mA.
- Connectivité : OCPP, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 4G.
- Identification : RFID / NFC, application Wallbox.
Avantages :
- Solution évolutive et interopérable.
- Idéale pour les utilisateurs multiples.
- Compatible avec les solutions de gestion énergétique Wallbox (compteurs, délesteurs).
La Pulsar Pro est une borne compacte, robuste et connectée, disponible en version câble attaché ou socket, conçue pour les copropriétés, entreprises et flottes de véhicules.
Puissance : 7,4 kW ou 22 kW, en monophasé ou triphasé selon le modèle.
Connecteur : câble attaché ou prise Type 2 avec obturateur selon la version.
Sécurité : protections intégrées, boîtier IP55 / IK10, détection DC ? 6 mA.
Connectivité complète : Wi?Fi, Ethernet, Bluetooth, 4G, OCPP, RFID/NFC .
Gestion multi-utilisateurs : identification sécurisée et supervision via le portail Wallbox Business.
Installation flexible : compatible supports muraux ou piédestaux modulaires.
La gamme Pulsar Pro combine performance, sécurité et simplicité d'utilisation, offrant une solution fiable, facile à déployer et adaptée à tous types d'installations professionnelles
Pulsar pro
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Gamme
conforme à la législation sur l'étalonnage
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
compteur électrique compatible avec directive MID
mise réseau via LAN
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise en réseau comme extension
Plug & Charge selon ISO 15118
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
export de l'historique de charge
avec interrupteur à clé
détection de soudure du contacteur
détection de courant résiduel DC
mise en réseau en maître
standard radio 4G
standard radio 5G
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
longueur du câble de charge
connectable via Wi-Fi
NFC (Near Field Communication)
avec lecteur de carte RFID intégré
Compatible IFTTT
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
section de conducteur connectable
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
fréquence
IK
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
Matière
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur