Terra AC Wallbox 7 KW RFID 4G

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation monophasé
  • puissance max. par point de chargement 7 kW
  • nombre de points de chargement 1

Chargeur AC Terra Wallbox type 2 - P 7 kW, prise avec volet, monophasé/32A, MID certifié - lecteur RFID - modem 3G/4G - IP54 Montage mural - Uout 184 ... 276 VAC.

 
 

Détails du produit

Borne de recharge murale Terra AC type 2, prise avec obturateur, monophasée/32 A, avec RFID et modem 4G

Terra AC

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Gamme

Terra AC

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

monophasé

utilisation et configuration via application mobile

Oui

backend compris dans la livraison

Oui

convient pour une charge dynamique

Oui

gestion intégrée de la charge statique

Oui

mise réseau via LAN

Oui

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge

Non

mise en réseau comme extension

Non

export de l'historique de charge

Oui

détection de soudure du contacteur

Oui

détection de courant résiduel DC

Oui

mise en réseau en maître

Non

standard radio 5G

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

connectable via Wi-Fi

Oui

compatible IFTTT

Non

avec disjoncteur de protection

Non

avec compteur d'énergie

Oui

nombre de prises de courant domestiques

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

7 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

1

nombre de prises CEE

1

Classe de protection (IP)

IP54

IK

IK08

puissance de raccordement nominale

7 kW

Matière

plastique

avec affichage

Oui

Profondeur

320 mm

Hauteur

110 mm

Largeur

195 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.