Prise encastrée avec volet Green'up Access métal monophasée pour recharge de véhicule électrique mode 1 ou mode 2 IP55 IK10 - 16A 230V - livrée complète avec patère, plaque et support
Prise Green'up Access métal avec volet monophasée 230V IP55 - IK10 - 16A - 230V - 16A VE - livrée complète avec plaque et support
Livrée avec patère référence 090478 permettant de suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge du véhicule
Dimensions :
- hauteur 110mm- largeur 110mm- profondeur 13,5mm
Raccordement à vis à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5mm² (1 ligne par borne) avec protection par :
- disjoncteurs différentiels dédiés référence 410754 ou 410856 - 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi) ou - interrupteur différentiel 30mA - typeF (ex Hpi) + disjoncteur 20A - courbe C
Convient pour une installation dans les lieux de vie de type maison individuelle, box, parkings collectifs… - Certifiée NF, conforme aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Green'up
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Classe de protection (IP)
technique de raccordement
type de courant
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
tension nominale
section transversale des contacts de puissance
LED intégrée
longueur du conduit fixe
courant nominal max.
nombre de contacts de communication
avec verrouillage d'accès
avec actionneur de verrouillage
standard