93-E 100 F E3UIC-RF-RSM-24kV-50 à 240mm² AL ou CU

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale U0/U (Um) 12/20 (24) kV
  • section nominale du conducteur 50...240 mm²
  • Modèle type rétrécissable à froid

Extrémités intérieures E3UIC - Extrémité unipolaire intérieure courte pour le raccordement de câbles aux postes de transformation dans les cellules modulaires d'encombrement réduit.

 
 

Détails du produit

Extrémités unipolaires 12/20 kV rétractables à froid
Gamme d'extrémités rétractables à froid intérieures pour câbles HTA unipolaires à isolation synthétique 12/20 (24) kV de 16 à 240mm².
Cosses à serrage mécanique fournies
Extrémités intérieures E3UIC :
Ensemble de 3 extrémités unipolaires pour le raccordement aux postes de transformation de câbles aluminium ou cuivre NF C 33-226, UTE C 33-223, NF C 33-223 (HN 33-S-23) ou NF C 33-220 (HN 33-S-22).

Extrémités hta type edf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Extrémités hta type edf

Multiple de vente

1

Code Douane

85469090

Manchon de réduction / de raccordement

tension nominale U0/U (Um)

12/20 (24) kV

type de matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

50...240 mm²

accessoires de connexion

connecteur à vis avec tête cisaillée

nombre de conducteurs

3

Modèle type

rétrécissable à froid

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.