Boite de jonction CHMSV3 12kV/25-95

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type rétrécissable à chaud
  • tension nominale U0/U (Um) 6,35/11 (12) kV
  • section nominale du conducteur 25...95 mm²

Boite de jonction tripolaire avec manchons a visser, pour tous les cables tripolaires a isolation synthetique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Manchon de réduction / de raccordement

accessoires de connexion

connecteur à vis

type de matériau isolant

plastique

avec conducteur de protection

Oui

Modèle type

rétrécissable à chaud

avec blindage concentrique

Non

homologation du secteur minier

Non

tension nominale U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

jonction de transition papier / synthétique

Non

section nominale du conducteur

25...95 mm²

nombre de conducteurs

3

adapté à

autre

Sans halogène

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.