Bornéo N° 4 avec 2 prises Grès 054

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Hauteur/Profondeur 500 mm
ICON

Accessoire Roger Pradier, Borne BORNEO en aluminium avec 2 X prises IP55 . Teinte Grès 054

 
 

Détails du produit

Bornéo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Nombre de lampes/modules

0

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP55

type de luminaire

autre

Type

autre

Hauteur/Profondeur

500 mm

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

autre

Culot

sans

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

Bornéo

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.