Bornéo N°1 prise Rouille 046

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Hauteur/Profondeur 371 mm
ICON

Accessoire, borne en aluminium équipée d'une prise de courant IP55. Teinte Rouille 046

 
 

Détails du produit

Bornéo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Nombre de lampes/modules

0

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP44

type de luminaire

autre

Type

autre

Hauteur/Profondeur

371 mm

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

marron

Culot

sans

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

Bornéo

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.