Capot d'espacement SpotClip-Box (1/12)

Main media
ICON

Capot d'espacement SpotClip-Box pour protection des spots encastrés, compatible LED, BBC, en polyamide résistant au fil incandescent 960° pour diamètres inférieurs à 73 mm, hauteur 140 mm, Polyamide 105° V0, Noir

 
 

Détails du produit

Conçu pour répondre aux impératifs des constructions résidentielles BBC (Bâtiment Basse Consommation), SpotClip-Box se positionne comme un équipement participant à la réalisation d'économies d'énergie dans l'habitat, dans la droite lignée des préceptes de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).
SpotClip-Box est adapté aux spots encastrables LED et halogènes d'un diamètre et d'une hauteur maximales respectivement de 75 mm et 130 mm.
Il est commercialisé sous forme de kit contenant les bornes de raccordement Helacon Lux et tous les éléments de montage nécessaires.
Compatible avec tous types de faux plafonds
Assure une distance de sécurité entre le spot et le matériau isolant (soufflé ou déroulé)
Ergots de maintien sous le socle assurent le maintien et évitent tout déplacement
Une rainure, autour du socle, permet de déposer un cordon de colle silicone pour augmenter encore plus l'étanchéité sur des surfaces non planes
Connexion sans vis grâce aux bornes de raccordement HelaCon Lux inclus
Empêche les risques de dommages cuasés aux matériaux isolants par surchauffe
Installation facile et rapide grâce au système de fermeture/ouverture par baïonnette
Augmente la durée de vie des ampoules
Testé conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-2 et NFC15100
La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie.
La famille SpotClip offre une gamme de solutions uniques qui facilitent l'installation des spots encastrables dans les faux plafonds. Utilisables aussi bien sur des panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre, ces accessoires présentent de nombreux avantages thermiques et mécaniques. Ces nouveaux systèmes d'installation électrique offrent de multiples possibilités d'utilisation dans les domaines de la rénovation et de la construction neuve.

Spotclip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Spotclip

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Pot d'encastrement pour luminaire

avec espace pour appareil

Non

adapté aux luminaires basse tension

Oui

adapté aux luminaires haute tension

Oui

longueur d’encastrement

140 mm

largeur d'encastrement

75 mm

application

faux plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.