Capot d'espacement SpotClip-Kit 240 pour protection de downlights encastrés, LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, pour diamètres de 170 à 310 mm, hauteur 230 mm, noir
Le SpotClip-Kit a été conçu pour le montage de grands spots encastrables (downlights) dans les faux-plafonds pour l'industrie et les bureaux.
Le kit contient 3 pieds et une croix de montage et peut être installé seul ou en combinaison avec un SpotClip-Plate. Le SpotClip-Kit peut aussi être ajouté ultérieurement à une installation existante.
Les pieds sont disponibles en 2 différentes longueurs (150 et 240mm).
Six crans d'installation sont présents sur la croix de montage, rendant ainsi le SpotClip-kit compatible avec différents diamètres de downlights. Le SpotClip-Kit 150 est adapté pour des diamètres allant de 100 à 270 mm et le SpotClip-kit 240 pour des diamètres de 170 à 310mm.
SpotClip-Kit apporte une solution aux difficultés d'installation des spots encastrés dans les faux-plafonds tout en assurant le maintien d'un écart fiable entre le spot encastré et le matériau isolant.
Installation possible par le dessus ou le dessous du faux-plafond
Assure une distance de sécurité entre le downlight, le pare-vapeur et le matériau isolant
Les ergots de maintien à la base des 3 pieds permettent au SpotClip-Kit de ne pas glisser lors de l'installation
Pattes de montage renforcées pour éviter toute déformation sur le long terme
Pattes de fixation sur la partie supérieure pour le maintien des câbles
Testé conformément aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-2 et NFC15100
La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie
La famille SpotClip offre une gamme de solutions uniques qui facilitent l'installation des spots encastrables dans les faux plafonds. Utilisables aussi bien sur des panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre, ces accessoires présentent de nombreux avantages thermiques et mécaniques. Ces nouveaux systèmes d'installation électrique offrent de multiples possibilités d'utilisation dans les domaines de la rénovation et de la construction neuve.
Spotclip
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux luminaires à LED
avec espace pour appareil
adapté aux luminaires basse tension
adapté aux luminaires haute tension
largeur d'encastrement
application
longueur d’encastrement