Capot de protection SpotClip-Caps - Accessoires SpotClip Plate

Main media
ICON

SpotClip-Caps s'utilise avec le SpotClip-Plate, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, noir, il se monte directement sur des tubes IRL de diamètres adaptés à l'installation, il évite aux tubes de percer la laine déroulée.

 
 

Détails du produit

SpotClip-Plate est une plaque de renfort pour downlights en plafonds suspendus. En fonction de votre application, nous vous proposons 3 options de montage :
1. SpotClip-Plate en application plaque à plaque montées sur 4 tubes IRL. Isolation en rouleau.
2. SpotClip-Plate en application avec 4 tubes IRL et 4 SpotClip-Caps. Isolation en rouleau.
3. SpotClip-Plate en application (renfort) avec un SpotClip-Kit.
Différentes solutions sont possibles pour assurer le maintien d‘un écart fiable entre le spot encastrable et le matériau isolant
SpotClip-Plate peut ête combiné avec 4 tubes IRL, 4 SpotClip-Caps, ou en configuration plaque à plaque montées sur 4 tubes IRL ou encore combiné avec les SpotClip-Kit
Ils réduisent ainsi les risques de surchauffe ou d‘incendie et permettent d‘augmenter la durée de vie des ampoules
Ils permettent une installation et un remplacement facile et rapide des ampoules

La famille SpotClip offre une gamme de solutions uniques qui facilitent l'installation des spots encastrables dans les faux plafonds. Utilisables aussi bien sur des panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre, ces accessoires présentent de nombreux avantages thermiques et mécaniques. Ces nouveaux systèmes d'installation électrique offrent de multiples possibilités d'utilisation dans les domaines de la rénovation et de la construction neuve.

Spotclip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Spotclip

Multiple de vente

40

Code Douane

39269097

Pot d'encastrement pour luminaire

adapté aux luminaires à LED

Oui

avec espace pour appareil

Non

adapté aux luminaires basse tension

Oui

adapté aux luminaires haute tension

Oui

longueur d’encastrement

30 mm

application

faux plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.