Borne prises 16A pour jardin IP44 IK07 en aluminium anthracite

Main media

Borne prises 16A pour jardin IP44 IK07 en aluminium anthracite, précâblée avec connecteur IP68

 
 

Détails du produit

Borne extérieure 2 PRISES IP44 + CX IP68, Borne 2 prises 16A convient pour raccordement jusqu'à 4000W, Corps aluminium anthracite, Fournie avec 2 tiges de fixation, Précâblée avec connecteur IP68

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Longueur

300 mm

Largeur

70 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.