CYFT, anneau déco, chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • couleur chrome

CYFT, anneau déco, chromé

 
 

Détails du produit

Le produit CYFT est un annea lampadaire.
• Coloris : chromé
• Matière principale : acier
• Dimensions (H/Ø) : 2,45/13,1 cm
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007609/ EAN 4024163280723
L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en différents coloris tendance. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bains, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs. Avec un IRC>90 élevé et son interrupteur CCT, vous pouvez passer d'un 2700 K chaud à un 3000 K naturel, voire à un 4000 K plus froid pour obtenir l'ambiance parfaite. Complétez le look avec des anneaux décoratifs en six couleurs disponibles en option.

Cyft

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

matériau

acier

longueur

131 mm

Diamètre raccord

131 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

hauteur

24.5 mm

largeur

131 mm

couleur

chrome

Info produit

Gamme

Cyft

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.