LVD LN IndiviLED Kit de suspension 1,5 m blanc LEDVANCE

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Couleur blanc
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Kit suspension 1,5 m comprenant une patère blanche avec un bornier automatique 5 pôles, un câble 5G transparent de 1,5m et un câble en acier de 1,5m ajustable à la longueur désirée.

 
 

Détails du produit

Kit de suspension. Caractéristiques du produit: Kit de suspension complet (boîtier de raccordement plafond, borne push fit, 2 fils de suspension, câble transparent). Connexion avec double bornier de raccordement à 5 pins. Boîtier de plafond en tôle, peint par poudrage blanc. Câble de suspension et serre-câbles en acier inoxydable. Disponible en couleur noir et blanc. Avantages du produit: Kit de suspension complet pour montage simple et rapide d'un luminaire. Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Longueur

120 mm

transparent

Non

Diamètre raccord

120 mm

Matériau

acier

Hauteur

1500 mm

Largeur

40 mm

Couleur

blanc

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Performance

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.