Rails conducteurs, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée capot final
  • couleur noir

Rails conducteurs, noir, Accessoires, L 36 B 10 H 33

 
 

Détails du produit

Embout en matière synthétique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

matériau

plastique

longueur

36 mm

type d'accessoire/pièce détachée

capot final

hauteur

33 mm

largeur

10 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85472000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.