Collerette carrée argent pour les encastrés de plafond H2

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Couleur argent
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration

Collerette carrée argent pour les encastrés de plafond H2, plastique, rotation baionnette à quart de tour, avec un diamètre de 90mm, vendue par multiple de 2

 
 

Détails du produit

Fixation par rotation à quart de tour pour interchanger les collerettes rapidement et facilement
Mise en place après la décoration
Les collerettes mat peuvent être peintes avec une large gamme de peintures conçues pour les plafonds
Choix de finitions blanc mat, noir mat, argent, doré et chrome
7 ans de garantie prolongée
Vendues par 2
Ganmme d'encastrés de plafond professionnels répondant à de nombreuses applications
Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes
Disponible avec faisceau d'éclairage large pour un éclairage homogène
Bornier de connexion rapide pour faciliter le repiquage
Choix parmi 11 finitons de collerettes interchangeables vendues séparément
IP65, étanche à l'air, conforme à la RT2012 et recouvrable d'isolant soufflé ou déroulé

H2 pro

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

Matériau

plastique

Longueur

90 mm

Largeur

90 mm

Couleur

argent

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

Info produit

Gamme

H2 pro

Code Douane

94059200

Multiple de vente

2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.