Alimentation LED'TRONIC 12 15W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/1,25A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 12 15W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 12VDC. Courant de sortie : 1,25A. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement :
-20°C/+45°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.
La gamme d'alimentations LED'TRONIC permet d'alimenter tout produit en tension continue 12VDC, 24VDC ou 48VDC ou en courant constant de 250mA à 1000mA. Disponibles en version IP20 pour une utilisation intérieure ou IP66 à IP68 pour un usage extérieur, ces alimentations garantissent une fiabilité maximale. Une protection intégrée contre les surtensions, surcharges et courts-circuits assurent sécurité et durabilité. Les puissances disponibles vont de 6W à 500W.
Led'tronic
pour voir vos prix et les stocks
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
tension de sortie
Longueur
boîtier
Hauteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme