Alim SLIM DRIVER 20W classe II, IP20 non dimmable 24VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de sortie 24...24 V

Alimentation SLIM DRIVER 20W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/0,84A. Classe II, IP20. Non dimmable.

 
 

Détails du produit

Alimentation EUROPOLE SLIM DRIVER 20W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 0,84A. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement :
-20°C/+45°C.

Slim driver

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Non

Classe de protection (IP)

IP20

tension de sortie

24...24 V

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Gamme

Slim driver

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.