Alim SMART TRIAC 24 30W classe II, IP20 dimmable 24VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie 30...30 W
  • tension de sortie 24...24 V

Alimentation SMART TRIAC 24 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/1,25A. Classe II, IP20. Dimmable, variation TRIAC.

 
 

Détails du produit

Alimentation EUROPOLE SMART TRIAC 24 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 1,25A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : TRIAC, commande à distance : Non, interface de communication : variateur TRIAC, transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement :
-20°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.

La gamme d'alimentations SMART DIM à gradation intégrée permet d'alimenter et de faire varier tout produit gradable en tension continue 24VDC. Elles sont compatibles avec les protocole TRIAC ou DALI offrant un contrôle précis de l'intensité lumineuse. Les puissances disponibles vont de 30W à 200W.

Smart dim

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Non

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

30...30 W

tension de sortie

24...24 V

Hauteur

145 mm

Largeur

50 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Gamme

Smart dim

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.