Alimentation led 24VDC 20W IP67 - 30 cm câble

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie 20...20 W

Alimentation led 24VDC 20W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:20 W, IP67

 
 

Détails du produit

Ce produit est un Alimentation led 24VDC 20W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:20 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une
efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 20W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:20 W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse
optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 20W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:20 W, IP67 . Il est conçu pour
offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 20W IP67 - Longueur câble 30 cm, puissance de sortie:20
W, IP67 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 20W IP67 - Longueur câble
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Stroom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

Classe de protection (IP)

IP67

puissance de sortie

20...20 W

Info produit

Gamme

Stroom

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.