Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie 24...24 mA
  • puissance de sortie 240...240 W

Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:240 W, IP65

 
 

Détails du produit

Ce produit est un Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:240 W, IP65 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité
énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:240 W, IP65 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en
garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:240 W, IP65 . Il est conçu pour offrir une performance
lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:240 W, IP65 . Il est conçu pour
offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 240W IP65 - 30 cm câble, puissance de sortie:240 W
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Stroom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

courant de sortie

24...24 mA

Classe de protection (IP)

IP65

puissance de sortie

240...240 W

Info produit

Gamme

Stroom

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.