Alimentation led 24VDC 30W DIN-rail

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie 30...30 W

Alimentation led 24VDC 30W DIN-rail, puissance de sortie:30 W, IP20

 
 

Détails du produit

Ce produit est un Alimentation led 24VDC 30W DIN-rail, puissance de sortie:30 W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique
remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 30W DIN-rail, puissance de sortie:30 W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité
énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 30W DIN-rail, puissance de sortie:30 W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une
efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 30W DIN-rail, puissance de sortie:30 W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en
garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Alimentation led 24VDC 30W DIN-rail, puissance de sortie:30 W, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse
Alimentations LED 12/24V pour rubans ou luminaires. Versions dimmables DALI, 1-10V ou ON/OFF. Utilisation dans installations tertiaires ou décoratives avec sécurité renforcée.

Stroom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

30...30 W

Info produit

Gamme

Stroom

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.