DCV IP67 DALI 600W 48V Driver tension constante dimmable DALI IP67

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie 630...12500 mA
  • puissance de sortie 30...600 W
  • tension de sortie 48...48 V

Driver tension constante dimmable DALI 600W 48V. Sortie fils. IP67

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

compatible avec Casambi

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Non

courant de sortie

630...12500 mA

Classe de protection (IP)

IP67

puissance de sortie

30...600 W

tension de sortie

48...48 V

Longueur

271 mm

boîtier

boîtier métallique

Hauteur

50 mm

Largeur

131 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.