Driver LED 12V EDXe1150/12.064 de 0 à 150W IP67

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie 0...12500 mA
  • puissance de sortie 0...150 W
  • tension de sortie 12...12 V

Driver LED 12V EDXe1150/12.064 de 0 à 150W IP67

 
 

Détails du produit

Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 12V (12V DC).
Plage de puissance de 0,1 à 150W
Boitier IP67
Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED.
La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable.
Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.
La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)
La gamme EDX en bref:
- 5 ans de garantie
- Certifiés TUV et CE
- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables
- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)
- Facteur de puissance < 0,9

Edx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

compatible avec Casambi

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Non

courant de sortie

0...12500 mA

Classe de protection (IP)

IP67

puissance de sortie

0...150 W

tension de sortie

12...12 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

Longueur

206 mm

boîtier

boîtier métallique

Hauteur

37 mm

Largeur

68.6 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Gamme

Edx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.