Driver LED 300 à 1050mA ECXd1050.299 DALI - indépendant

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie 300...1050 mA
  • puissance de sortie 13940...13940 W
  • tension de sortie 19998...19998 V

Driver LED 300 à 1050mA ECXd1050.299 DALI - indépendant

 
 

Détails du produit

Ecx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

compatible avec Casambi

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

adapté à une tension constante

Non

adapté à un courant constant

Oui

courant de sortie

300...1050 mA

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

13940...13940 W

tension de sortie

19998...19998 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

Longueur

146.5 mm

boîtier

boîtier en plastique

Hauteur

30.1 mm

Largeur

43.2 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Ecx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.