Driver LED 350mA ECXe350.192 9W

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie 350...350 mA
  • puissance de sortie 1.05...8.75 W
  • tension de sortie 45717...45717 V

Driver LED 350mA ECXe350.192 9W

 
 

Détails du produit

Ecx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

compatible avec Casambi

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

adapté à une tension constante

Non

adapté à un courant constant

Oui

courant de sortie

350...350 mA

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

1.05...8.75 W

tension de sortie

45717...45717 V

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

Longueur

81.6 mm

boîtier

boîtier en plastique

Hauteur

23 mm

Largeur

42.5 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Ecx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.