Nano alimentation DC 4,2W 350mA coupure de phase descendante

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie 350...350 mA
  • puissance de sortie 6...6 W
  • tension de sortie 24...24 V

Nano alimentation DC 350mA 4,2W coupure de phase conforme Hea 01 éclairage sans scintillement (spot 1W : 4 pièces et 4W : 1 pièce)

 
 

Détails du produit

Astucieux le driver 4,2w qui grâce à son diamèttre de 23mm s'encastre parfaitement dans le trou du plafon fait pour NANO.
1 driver pour 1 NANO TILT mais 4 NANO sont raccordables à un seul driver.

Bibliothèque | meuble | corniche | rangement

Nano / nano tilt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

compatible avec Casambi

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Variation DMX

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DALI

Non

Variation DSI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation 0-10V

Non

Variation Zigbee

Non

Compatible IFTTT

Non

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

adapté à une tension constante

Oui

Variation RF

Non

adapté à un courant constant

Non

Variation programmable

Non

courant de sortie

350...350 mA

Variation par coupure de début de phase

Non

Classe de protection (IP)

IP00

Variation par coupure de fin de phase

Oui

puissance de sortie

6...6 W

Variation modulation de tension secteur

Non

tension de sortie

24...24 V

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Longueur

90 mm

Diamètre raccord

23 mm

boîtier

boîtier en plastique

Hauteur

0 mm

Modèle type

statique

Largeur

0 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Nano / nano tilt

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.