BEE LED Transformateur électronique 12V LED 0-45W et Halogène 0-70W 113x44x28mm

Main media

BEE LED Transformateur électronique 12V LED 0-45W et Halogène 0-70W 113x44x28mm Gradable phase ascendante et phase descendante

 
 

Détails du produit

Le transformateur est un très beau transformateur universel de 0 à 70W qui, en combinaison avec l'installation de gradation, garantit un excellent effet de gradation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur TBT / lampe halogène TBT

compatible avec Casambi

Non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

hauteur

28 mm

largeur

44 mm

couleur

gris

puissance

0...0 W

tension de sortie

12...12 V

tension d'entrée

220...220 V

nombre de points de dérivation (paires)

1

avec disjoncteur secondaire

Non

protégé contre les courts-circuits

Non

encastré

Non

degré de protection (NEMA)

autre

compatible IFTTT

Non

protection contre les surchauffes

Non

protection contre les surcharges

Non

adapté à un montage en saillie

Non

transfo de sécurité

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Matière

plastique

longueur

113 mm

type de raccordement côté secondaire

raccordement à vis

type de raccordement côté primaire

raccordement à vis

type de transformateur

transformateur électronique

Gradable (O/N)

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.