Transfo torique déco max80W D145mm 230/12V 80VA Chrome

Main media

Détails du produit

Toroidal 80 watts, la meilleure forme pour les systèmes câbles et systèmes de rails halogènes. Cet accessoire pratique de Paulmann vous permet de personnaliser encore mieux votre système d'éclairage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur TBT / lampe halogène TBT

Degré de protection (NEMA)

autre

Compatible IFTTT

Non

protection contre les surchauffes

Oui

protection contre les surcharges

Oui

transfo de sécurité

Oui

Classe de protection (IP)

autre

puissance

80...80 W

tension de sortie

12...12 V

tension d'entrée

230...230 V

nombre de points de dérivation (paires)

1

avec disjoncteur secondaire

Non

protégé contre les courts-circuits

Oui

encastré

Non

Matière

plastique

Longueur

86 mm

Diamètre raccord

145 mm

type de raccordement côté secondaire

raccordement à vis

type de raccordement côté primaire

autre

type de transformateur

transformateur toroïdal

Hauteur

86 mm

Couleur

chrome

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.