Condensateur 20µF 250V avec fils 250mm

Main media

Détails du produit

Condo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Condensateur

Modèle type

condensateur parallèle pour lampe L

Tension nominale

250...250 V

Longueur

63 mm

capacité

20 µF

Diamètre raccord

40 mm

Info produit

Gamme

Condo

Multiple de vente

1

Code Douane

85322500

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.