Douille E14 Thermoplastique M10x1 Noir Chemise semi-filetée avec bague

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • type de fixation fixation à vis
  • Culot E14

BAI Douille E14 Thermoplastique M10x1 Noir Chemise semi-filetée avec bague 43x52mm

 
 

Détails du produit

Douille E14 en thermoplastique avec filetage M10.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

matériau

plastique

avec insertion de starter

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

filetage de raccord

M10 x 1

Modèle type

douille Edison

type de fixation

fixation à vis

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec collier

Non

couleur

noir

compatible IFTTT

Non

Culot

E14

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.