Douille E27 Thermoplastique M10x1 Noir Chemise semi-filetée avec bague

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fixation fixation à vis
  • Culot E27
  • matériau plastique

BAI Douille E27 Thermoplastique M10x1 Noir Chemise semi-filetée avec bague 58x54mm

 
 

Détails du produit

Douille E27 en thermoplastique avec filetage M10.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

filetage de raccord

M10 x 1

Modèle type

douille Edison

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec collier

Non

couleur

noir

compatible IFTTT

Non

type de fixation

fixation à vis

avec insertion de starter

Non

Culot

E27

matériau

plastique

Info produit

Code Douane

94059900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.