Douille G9 Céramique 6A 250V T250 avec câbles 0.75mm² 250mm

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau céramique
  • type de fixation fixation à vis
  • Culot G9

BAI Douille fonctionnelle G9 Céramique 6A 250V T250 avec câbles Section 0.75mm² 250mm

 
 

Détails du produit

Douille en céramique résistante à la chaleur pour lampes halogènes et LED haute tension.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec collier

Non

compatible IFTTT

Non

matériau

céramique

type de fixation

fixation à vis

filetage de raccord

sans

avec insertion de starter

Non

Culot

G9

couleur

blanc

Modèle type

douille

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.