Boitier de programmation et restitution 8 ambiances lumineuses + montée/descente

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité de contrôle
ICON

Boitier de programmation et de restitution d'ambiances lumineuses (8 ambiances) pour système de gestion d'éclairage MULTIBUS. 8 touches de restitution d'ambiances + 2 touches Montée/Descente + 3 touches de fonctions spéciales.

 
 

Détails du produit

Boitier de programmation et de restitution 8 ambiances pour système de gestion d'éclairage MULTIBUS. Permet la programmation et la restitution de 8 ambiances. 8 touches de restitution d'ambiances, 2 touches Montée/Descente, 3 touches de fonctions spéciales.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

Largeur

140 mm

Profondeur

43 mm

Hauteur

80 mm

Modèle type

unité de contrôle

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.