Cellule photoélectrique, m. app. - ED-EYE

Main media

Cellule photoélectrique, m. app. - ED-EYE - Borne LED extérieure robuste pour cheminements ¿ 50° ¿ IP20 ¿ version détection

 
 

Détails du produit

Capteur monté au plafond pour la détection de la lumière du jour entrant dans la pièce par la fenêtre ; pour une connexion à DIMLITE, LITENET et LITECOM ; utilisation de matériel d'installation standard. Raccordements par bornes à vis ; boîtier en polycarbonate ignifugé, sans halogène, convient pour le montage au plafond ; type de protection IP20, classe de protection II, température ambiante de 0 à 50°C.

Litecom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contrôle commande de capteurs

Classe de protection (IP)

IP20

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90318080

Gamme

Litecom

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.