Coupleur DALI pour 4 bouttons poussoir standard. Contact sec.

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
 
 

Détails du produit

Coupleur à BP LiveLink DALI, destiné au raccordement, via l'interface DALI, de jusqu'à 4 BP d'installation de type courant à un dispositif de commande LiveLink. Fonctions des BP librement sélectionnables dans le cadre de la mise en service: Fonction TouchDim d'un ou de plusieurs groupes de luminaires, appel de scènes lumineuses programmées. Convenant à une installation derrière un BP d'installation en relation avec une boîte profonde pour cloisons creuses (60 mm minimum). Le raccordement au dispositif de commande LiveLink s'effectue via le câble DALI. Longueur du câble entre le BP d'installation et le coupleur à BP de 25 m, à poser sous gaine séparée. Nombre des participants DALI affectés 1. Aucun raccordement secteur supplémentaire nécessaire. Mise en service via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l'aide du dispositif de commande LiveLink via application LiveLink « Install » et tablette (iOS/Android).
La création d'un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d'éclairage d'installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d'installations d'éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l'un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d'application typiques. La mise en service et la commande s'effectuant via l'interface utilisateur graphique d'un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d'un accès simple et intelligent à l'univers de la commande d'éclairage.

Livelink eco system

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Diamètre raccord

50 mm

Compatible IFTTT

Non

Profondeur

0 mm

Hauteur

11 mm

Modèle type

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

Largeur

0 mm

Info produit

Gamme

Livelink eco system

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.