Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détect. mouvements passifs IR et lumière - MSensor G3 SRC 30 4DPI WDA WH - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ version DALI/détection
Détecteur de mouvements passif à infrarouge pour des hauteurs de capteur de 2 à 4 m ; type de boîtier : pour montage encastré dans le plafond. Couleur : ; capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière ; avec interface DALI-2 ; pour une utilisation sur DIMLITE PRO ou LITECOM DALI-2 et dans les bureaux, entrées ou cages d'escalier standard.
Degré de protection : IP20
Dimensions : 52,3 x 54,7 x 51,5 mm
Poids : env. 58 g
Lm systemcomponents
pour voir vos prix et les stocks
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Compatible IFTTT
Multiple de vente
Code Douane
Gamme