Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Entrée capt. présence 4x, arm. distr. - LM-4AWS - Borne LED extérieure robuste pour cheminements ¿ version détection
Module d'entrée avec quatre entrées adressables indépendamment l'une de l'autre pour l'intégration de détecteurs de présence dans un système commandé par bus pour la gestion de l'éclairage et des pièces. Selon l'adressage de l'entrée toutes les commandes de stores d'une pièce ou un groupe déterminé de ces commandes peuvent être commandés : la fermeture ou l'ouverture d'une borne d'entrée sur un contacteur raccordé appelle le scénario défini (ambiance "Présence" et ambiance "Absence"). Appareil pour l'automatisation locale et centrale. Avec l'automatisation locale, l'ambiance "Absence" est appelée avec une temporisation de 10 minutes et un temps de fading d'une minute. Avec l'automatisation centrale, la temporisation et le temps de fading peuvent être réglés à volonté. Tension d'entrée de l'appareil 230 Vca, 50/60 Hz, montage sur rail standard de 35 mm selon norme EN 50022, dimension 4 TE de 17,5 mm ; matériau polycarbonate ignifugé exempt d'halogène, gris clair. Raccordement des lignes de bus et tension secteur par bornes à visser. Détecteurs de présence en version standard de 230 V, branchements sur bornes à visser à l'entrée de l'appareil.
Lm systemcomponents
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
largeur en nombre de modules
Multiple de vente
Code Douane
Gamme